いすゞ2t'07エルフハイ/ローキャブ標準車用 シートカバー COMBI 運転席側+助手席側セット

いすゞ2t'07エルフハイ/ローキャブ標準車用 シートカバー COMBI 運転席側+助手席側セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)いすゞ2t'07エルフハイ/ローキャブ標準車用 シートカバー COMBI 運転席側+助手席側セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!

用途内装パーツ種別2t材質表面/PVC、インナー/ポリエステル綿内容量1セット
取扱説明書:取付け方法(0.1MB)
注意
※この商品は運転席/中/助手席 セパレートになっております。
※中・助手席一体型ベンチシートには適合致しません。お車シートの形状をご確認の上お求めください。
※シートヒーターは使用しない下さい。異常過熱し低温やけどやシートの故障につながる恐れがあります。
※シートは付属されません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※取付例25725718595331(本体)ブラック、(キルト糸)赤糸いすゞ2t'07エルフハイキャブ/ローキャブ共用標準車(H19.1~)
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
※取付例25725727595351(本体)ブラック、(キルト糸)黒糸いすゞ2t'07エルフハイキャブ/ローキャブ共用標準車(H19.1~R5.2)
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25725718
2019-02-12
用途: シートの汚れ防止
上村組建設業・工事業

汚れても、綺麗に汚れが取れて座りごこちがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25725718
2019-04-01
用途: いすゞエルフ トラックのシート

説明書がないのが、不満です。シートカバーは満足しています。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-03-05
用途: 通常の運転
吉良港 魚栄卸売・小売業

助手席シートベルト金具が使えない穴が全く違うだめだ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする