JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDプレート EXPRESS
(1件のレビュー)
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!
シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途
電装パーツ
色
ブラック
規格
DC24V 180mA
サイズ(mm)
405×83
内容量
1個
注意
※室内用です。防水機能はついておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25725806
590601
ブルー
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725815
590603
グリーン
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725824
590604
ホワイト
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725833
590605
ピンク
¥
5,800
¥
5,398
¥
4,398
アウトレット
¥
4,838
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください