曜日別特売

バンパー前出しステー左右セット いすゞエルフ(S58.2~H18.12)いすゞ'07イエローキャブ(H19.1~)用

バンパー前出しステー左右セット いすゞエルフ(S58.2~H18.12)いすゞ'07イエローキャブ(H19.1~)用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

ジェットイノウエ製各種バンパーを、いすゞエルフ、いすゞ07イエローキャブへ取り付ける際に必要なステーです。
適合バンパー
・スーパーグレートバンパー 2t標準 330H(品番:510414)
・シャトルバンパー 2t 標準車用 320H(品番:501054)
・S310 スペシャルバンパー 2t 標準車用 310H(品番:510481)
・クルージングバンパー 2t 標準車用(品番:510558)
いすゞエルフは100m、120mm、140mm可変。

仕様100/120/140mm可変適合【バンパー品番】510414・501054・510481・510558材質スチールブラックタイプ標準/ワイド共用適合車種いすゞ2tエルフ(S58.2~H18.12)/'07エルフローキャブ(H19.1~)内容量1セット
注意
※純正バンパーは前出しできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25725937510845
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25725937
2022-02-03
用途: トラックのドレスアップ
徳田総合リフォーム建設業・工事業

対応も早く、梱包もしっかりとなされてて
商品も言う事なしで満足です。

対象商品 : 25725937
2020-11-14
用途: いすゞエルフのバンパー 改造時
サービス業

しっかりした肉厚で簡単に取り付けできました。
価格帯として充分過ぎる位に良くできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする