JET INOUE(ジェットイノウエ)
TDマフラー
(1件のレビュー)
個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ
用途
サウンドパーツ
適合
4t/大型
材質
スチール
寸法(mm)
全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ
色
シルバー
タイプ
リング付
ねじピッチ
TDマフラー 190X700X76.3
直径×長さL(Φmm×mm)
190×800(タイコ長さ700)
適合車種
4t/大型
サイズ(mm)
全長800(タイコ長700)、直径190Φ、パイプ内径76.8mmΦ
パイプ内径(Φmm)
76.8
内容量
1個
注意
※排ガス浄化装置(DPF/DPD/DPR)が付いているお車には取り付け出来ません。※輸入品の為、多少のへこみや傷等がございます。ご了承の上お求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726043
540011
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください