JET INOUE(ジェットイノウエ)
単発マフラー
EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。
用途
サウンドパーツ
適合
汎用
材質
スチール
寸法(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
色
シルバー
タイプ
リング無
ねじピッチ
タンパツマフラー
直径×長さL(Φmm×mm)
133×370(タイコ長さ220)
適合車種
汎用
サイズ(mm)
全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ
パイプ内径(Φmm)
42.6
内容量
1個
注意
※排ガス浄化装置(DPF/DPD/DPR)が付いているお車には取り付け出来ません。※輸入品の為、多少のへこみや傷等がございます。ご了承の上お求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726059
540017
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください