JET INOUE(ジェットイノウエ)
寝台パネルガーニッシュ左右セット
ジェットイノウエ製の寝台パネルと一緒に取り付けても干渉しません!
用途
ボディパーツ
適合
【寝台パネル品番】572081/572082
種別
貼付け式
材質
ステンレス
色
鏡面
適合車種
UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1~)、4tフレンズコンドル(H23.8~H29.8)
内容量
1セット
注意
※両面テープ貼付式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726129
572083
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください