JET INOUE(ジェットイノウエ)
ステップカバーR/Lセット大型クオン
アッパーカバーとステップスカートは純正アルミステップもカバーして、より一体感がでます。
用途
ボディパーツ
適合
UD大型クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)
種別
大型
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
かぶせ式
内容
左右セット
メーカー
UD
適合車種
UD大型クオン(H17.1~H29.4)/パーフェクトクオン(H29.5~)
内容量
1セット
注意
※カーゴ車/トレーラー(トラクター)ヘッド用となります。ダンプ・ミキサー車等には適合致しませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726183
572390
スカート
¥
25,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25726199
572283
ロアー
¥
29,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25726208
572281
アッパー
¥
39,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください