曜日別特売

LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用

LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。

用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)内容量1個
注意
※本製品はリレーのみです。マーカーは付属いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726305591103
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

591103 LEDマーカー用フラッシュリレー 12V/24V
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25726305
2022-04-24
用途: 3色灯(表示灯)クレーン車の安全表示灯
マックトレードサービス

3色灯(表示灯)クレーン車の安全表示灯をLED化したいと思い。
3色表示灯を(LED)オークションで落札し点灯用の表示灯の各ライトを3連点滅できるように買いました、見事に各ライト点滅に成功しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする