12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ
液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター
使用電源(V)12/24共用
質量(g)約282
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)
解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)
保存温度範囲(℃)-10~+60
接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
内容量1台
取扱説明書:
(1.9MB)
注意
※モニター仕様です。テレビセットではありません。※音声入力はV1に連動します。※付属の電源ケーブル以外は使用できません。※本製品でBS、CS放送は受信できません。※付属のリモコン電池はテスト用です。作動しなくなりましたら同型電池と交換してください。
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25726549
2019-04-11
- 用途:
- 車輛
以前9インチを使用していましたが、取り扱いがなくなったのでこちらを購入しました。バックカメラと一緒のメーカーで購入していますが、とても良好です。