曜日別特売

角型マーカーランプ 前方開閉式

角型マーカーランプ 前方開閉式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカーランプ 前方開閉式 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(15件のレビュー)

レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。

用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12内容量1個
注意
※電球を交換すれば12Vでもお使い頂けます
全9種類を絞り込む
レンズ色
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727574633942イエロー
900
819
901(税込)
当日出荷
25727583633943グリーン
900
819
901(税込)
当日出荷
25727599633947レッド
900
819
901(税込)
当日出荷
25727608633948アンバー
900
819
901(税込)
当日出荷
25727617633949紅茶色
900
819
901(税込)
当日出荷
25727626633951瑠璃色
900
819
901(税込)
当日出荷
43302999633945スカイブルー
900
819
901(税込)
当日出荷
44909070633944クリア
900
819
901(税込)
当日出荷
79449590633938深緑色
900
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25727583
2025-02-06
用途: レストア商品への、交換 追加など
みなみ丸商店自動車・二輪車・自転車関連業

多く使う為、値段が1番やすいので、助かります。
レンズに割れが、ありましたが、
直ぐに対応して頂き助かりました。

対象商品 : 25727583
2024-11-29
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

今のは土台もステンレスで出来てるので
腐食もなく長持ちしそうですね。

対象商品 : 25727583
2022-06-11
用途: トラック架装時に使用
その他業種

トラックの車高灯が破損してしまったので、交換に使用しました。前開きタイプで球の交換も簡単にできて、すごく使いやすいです

対象商品 : 25727574
2022-04-03
用途: 側方灯取り付け時に
運輸・通信業

ドコの店舗よりも一番安い。従来からの電球式なので、車検時にも問題なく使用できる。ガラスカバーなので経年劣化も少ない。パッキン類も別売りされているので、取り付け依頼時にメーカーの指定がない時はいつもコレです。

2022-02-15
用途: ダンプ サイドマーカーとして
晃成総業建設業・工事業

安定の商品で、尚且つリーズナブルです^ ^
JET製 角マーカー

対象商品 : 25727583
2021-09-08
用途: サイドマーカー用に使用しました
堺商運株式会社

いつもお世話になります。
モノタロウさんの角型のマーカーランプで統一しているのでいつもここで購入しています。

対象商品 : 25727574
2021-04-09
用途: トラックのメンテナンス
その他業種

並べて取り付ける予定で多数必要でしたので単価が安く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 25727574
2021-04-07
用途: 安価が嬉しい。
熊谷朝日園

安価なのが非常に嬉しいです。箱単位で10回ぐらいリピートしました。
個人的なお願いですが、LED化するので、電球のソケットを外します。出来ることであれば、ソケットと電球の無い物を売ってほしい。(私の回りで大量に使う人はLED化するのに電球型のLEDを買うと高くつくので、DIYでLED化するのにソケットが邪魔になり外しています。DIYでLED化している人は沢山居るのでソケット無しのニーズもあると思います。JETさんに依頼してください。)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする