曜日別特売

カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレス

カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレス - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

トラック専用寝具シリーズ「カミオンスリーパー」に最高級マットレスが登場。
新素材ライトウェーブ(R)を使用し空気の力で快眠へと導きます!
トラック専用 4t車~大型車 対応サイズ。

用途内装パーツ材質側生地:ポリエステル100%(立体メッシュ)、詰め物:ポリエチレン(立体網状構造体)・ポリエステル100%寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)530×2200×70内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728369594176
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-09
用途: トラック 睡眠
その他業種

今まではトラックの寝台でそのまま寝てましたが、体が痛く購入しました。非常に寝心地が良く、寝起きで体の強張りなど感じません。別売りのカバーを購入し、それだけ洗濯していれば、手入れも簡単です。

2019-03-12
用途: 仮眠
運輸・通信業

これは最高です!
洗濯も出来て清潔感バツグンだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする