LAMP(スガツネ工業)
ポリアミドスナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付
角穴をあけておくだけで、取り付けに工具は不要です。
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
内容量
1セット(20個)
注意
本製品に直接荷重がかからないように取り付けてください。破損の原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25705926
214-0109-51-00000-P20
14
9.2
9.5
12.6
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25705935
214-0109-51-10000-P20
14
9.2
9.5
13.6
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25705944
214-0109-51-20000-P20
16
12.5
12.7
13
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25705953
214-0109-51-30000-P20
16
12.5
12.7
14
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください