曜日別特売

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 - LAMP(スガツネ工業)

押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。

仕様
使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃
UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25706294T-1475711-P501セット(50個)Φ16.523.541146.75
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25706303T-1475712-P501セット(50個)Φ20.527.551146.75
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25706319T-1475713-P501セット(50個)Φ25.532.571146.75
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
25706328T-1475714-P251セット(25個)Φ32.539.5111146.75
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25706337T-1475715-P251セット(25個)Φ40.547.51813.54.847.41
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25706346T-1475716-P501セット(50個)Φ16.523.541146.75
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
25706355T-1475717-P501セット(50個)Φ20.527.551146.75
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25706364T-1475718-P501セット(50個)Φ25.532.571146.75
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
25706373T-1475719-P251セット(25個)Φ32.539.5111146.75
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25706389T-1475720-P251セット(25個)Φ40.547.51813.54.847.41
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706398T-1475721-P501セット(50個)Φ16.523.541146.75
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
25706407T-1475722-P501セット(50個)Φ20.527.551146.75
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25706416T-1475723-P501セット(50個)Φ25.532.571146.75
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25706425T-1475724-P251セット(25個)Φ32.539.5111146.75
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
25706434T-1475725-P251セット(25個)Φ40.547.51813.54.847.41
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする