LAMP(スガツネ工業)
グロメット BW型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
種類
グロメット
硬度
50°±5°
全24種類を絞り込む
寸法D2(mm)
選択してください
12
14
16
19
22
25
28
32
36
40
44
48
寸法E(mm)
1
2
内容量
1セット(50個)
1セット(100個)
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法E(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25706687
BW-188-P100
1セット(100個)
18
12
6
1
3
7
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25706696
BW-189-P100
1セット(100個)
18
12
6
2
3
8
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25706705
BW-208-P100
1セット(100個)
20
14
8
1
3
7
¥
4,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25706714
BW-209-P100
1セット(100個)
20
14
8
2
3
8
¥
4,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
25706723
BW-228-P100
1セット(100個)
22
16
10
1
3
8
¥
5,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706739
BW-229-P100
1セット(100個)
22
16
10
2
3
9
¥
5,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25706748
BW-2610-P100
1セット(100個)
26
19
12
1
4
10
¥
5,950
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706757
BW-2611-P100
1セット(100個)
26
19
12
2
4
11
¥
5,950
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706766
BW-2910-P100
1セット(100個)
29
22
14
1
4
10
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706775
BW-2911-P100
1セット(100個)
29
22
14
2
4
11
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706784
BW-3210-P100
1セット(100個)
32
25
16
1
4
10
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706793
BW-3211-P100
1セット(100個)
32
25
16
2
4
11
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706809
BW-3512-P100
1セット(100個)
35
28
19
1
5
12
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706818
BW-3513-P100
1セット(100個)
35
28
19
2
5
13
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706827
BW-4012-P100
1セット(100個)
40
32
22
1
5
12
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706836
BW-4013-P100
1セット(100個)
40
32
22
2
5
13
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706845
BW-4414-P50
1セット(50個)
44
36
25
1
6
14
¥
8,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706854
BW-4415-P50
1セット(50個)
44
36
25
2
6
15
¥
8,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706863
BW-4814-P50
1セット(50個)
48
40
28
1
6
14
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706879
BW-4815-P50
1セット(50個)
48
40
28
2
6
15
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706888
BW-5218-P50
1セット(50個)
52
44
32
1
8
18
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706897
BW-5219-P50
1セット(50個)
52
44
32
2
8
19
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706906
BW-5618-P50
1セット(50個)
56
48
36
1
8
18
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25706915
BW-5619-P50
1セット(50個)
56
48
36
2
8
19
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください