LAMP(スガツネ工業)
脚端(Bタイプ) FF型
(1件のレビュー)
リベットをピンで押し広げるだけで固定できるため、ねじ止め方式に比べ作業性がアップします。
材質
(本体)エラストマー
(ピン・リベット)ポリアミド
最小適合板厚(mm)
0.8
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
適合板厚(mm)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25707563
FF-005-P20
1.2
4.2
0.8~1.8
1.8
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707579
FF-008-P20
1.5
6
0.8~1.8
1.8
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25707588
FF-009-P20
1.9
8
0.8~2
2
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください