ゴム脚 SK型

ゴム脚 SK型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 SK型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 SK型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 SK型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 SK型 - LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 SK型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ワッシャー入りです。
硬度:65

材質スチレンブタジエンゴム(SBR)(本体)ブラック、(ワッシャー)素地種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)内容量1セット(100個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25707633SK-13-P100136352
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25707649SK-156-P100157363
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25707658SK-1910-P1001973105
3,650
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
25707667SK-1912-P1001994127
4,640
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
25707676SK-2519-P10025115149
7,100
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25707633
2024-02-27
用途: ICボード
株式会社 エスオラボ

ゴム足の固定に首下8mmネジを用いた。厚さ5mmゴム足よりネジの先端が吐出しました。
3mmネジでは、首下7mmは規格にありません。

対象商品 : 25707658
2022-08-05
用途: 商品製作時

いつも使っていますが、中に金属ワッシャも入って安定しています。

対象商品 : 25707676
2018-11-19
用途: 100個単位の販売になったもよう

それはべつに良いのだけれど、モノタロウさんのほうの製品写真、これ、間違ってません? 型番で検索して出てくる写真と、そのリンクを開いた写真が違う。たぶん正しいのは、リンクを開いたほう。さらに言うと、今レビュー書いてる画面に出ている写真もたぶん間違っている。そして悪いことに、製品の写真が片面だけで形状がわかりにくい。これ、半球型のワッシャー入りで合ってます?さすがに100個単位で買うとなれば間違いは怖いので、なおしてほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

https://www.monotaro.com/p/2570/7676/
上記に掲載されている画像が正しい画像となります。
商品情報についても記載している通りでございますので、
何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする