ハウスヒーター 暖太郎

ハウスヒーター 暖太郎 - グリーンライフ
(2件のレビュー)
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)
タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25721983DTR-2
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-15
用途: 保温効果より霜避け
松田興産不動産業

ハウスのビニールに霜が付かないように霜避けとして使っています。加温効果は有りません。メーカーも霜避けとうたって販売しています。また、小さなハウスでも加温効果は期待できません。替芯が高価なように思います。夕方18時に点火して翌朝8時に切るようにすれば満タンで3日使えます。燃費は良いと思います。

8が参考にしています
対象商品 : 25721983
2020-10-22
用途: ハウスの暖房用
ヤマサファーム農・林・水産業

暖房と言うより加温用に使用しています。霜よけぐらいの感じです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする