セーラー万年筆
レクル パワーストーンカラー 万年筆
5つの宝石の名を冠した『レクル万年筆 パワーストーンカラー』
神秘的な力を秘めているといわれるパワーストーンをイメージした万年筆です。使う人の手にそれぞれの宝石ことばが宿ります。
商品タイプ
本体
ペン先
中細
付属品
万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース、フォレステーショナリー説明カード
材質
(蓋・胴)PMMA樹脂、(大先)AS樹脂
寸法(mm)
Φ17×123
質量(g)
12.4
材質(ペン先)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25779959
110311310
パール
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
25779968
110311320
黒水晶
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
25779977
110311330
ガーネット
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25779986
110311331
ローズクォーツ
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25779995
110311340
ラピスラズリ
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください