セーラー万年筆
プロフィットJr. 透明感
インクの色を綺麗に見せる透明感のこだわり
商品タイプ
本体
ペン先
中細
付属品
万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース
材質
(大先)AS樹脂、(その他)PMMA樹脂
寸法(mm)
Φ17×134
質量(g)
12.2
色(本体)
透明
材質(ペン先)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※ペン芯が透明なため、洗浄後もインクの色が薄く残りますが、ご使用上は問題ございません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25780029
119924300
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください