セーラー万年筆
筆匠本造りふでペン用カートリッジ
インク色
ブラック
商品タイプ
替芯・替インク
成分
水性染料
適合
筆匠本造りふでペン
寸法(mm)
Φ12.5×120
質量(g)
11.4
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25780108
130156120
1パック(10個)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20245359
130156120
1個
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください