セーラー万年筆
万年筆用ボトルインク
商品タイプ
ボトルインク
成分
水性染料
質量(g)
約203
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×44×70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※リザーバーは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25780135
131007220
ブラック
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
25780144
131007240
ブルー
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
25780153
131007244
ブルーブラック
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください