曜日別特売

万年筆用ボトルインク 極黒

万年筆用ボトルインク 極黒 - セーラー万年筆
(1件のレビュー)

セーラー独自開発による超微粒子顔料インク。
目詰まりしにくく、染料インクと変わらない快適な書き心地を実現。
にじみにくく、裏抜けもしにくいのでイラストから公文書まで幅広くお使いいただけます。

インク色極黒(きわぐろ)商品タイプ替芯・替インク仕様超微粒子顔料本体質量(g)203内容量(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×44×70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※リザーバーは付属しておりません。
※セーラーの万年筆でご使用下さい。他社製品で使用し不具合が発生した場合の保証はいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25780363132002220
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25780363
2022-06-30
用途: 万年筆用インク
森鋲螺製作所

古い万年筆が出てきたので、洗浄してこのインクを使ってみた。
満足な書き味。
やはりボールペンの字より万年筆の方が味がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする