セーラー万年筆
就活ボールペン3way-M
1本で三種類の字幅を書き分けられる!
「スーツにも合うフォーマルなデザインのペンが欲しい!」と言う学生の声に応えました。
ボディに印刷された字幅を上向きにしてノックすると、その字幅のペン先が出ます。
用途
就活はもちろん、ビジネスシーンにも最適なボールペン。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5、0.7、1.0
方式
ノック式
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ12×146
質量(g)
14.6
インク色
ブラック
インク
油性インク
色数
1色
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25780738
160129219
シルバー
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
25780747
160129220
ブラック
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
25780756
160129230
レッド
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
25780765
160129240
ブルー
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください