セーラー万年筆
メタリノフィット(2色ボールペン+シャープペン)
質感もグリップ力もハイエンド
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ14×142
質量(g)
24.6
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
インク色
ブラック・レッド
インク
油性インク
色数
2色ボールペン+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25780826
160219219
シルバー
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
25780835
160219220
ブラック
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
25780844
160219230
レッド
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
25780853
160219240
ブルー
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
25780869
160219280
ブラウン
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください