セーラー万年筆
メタリノ4(3色ボールペン+シャープペン)
スタイリッシュなボディに4機能を搭載
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式、回転ノック式
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ14×142
質量(g)
20.7
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103、24-0015-005(替え消しゴム)
インク色
ブラック・レッド・ブルー
インク
油性
色数
3色ボールペン+シャープペンシル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25780878
160222219
シルバー
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
25780887
160222220
ブラック
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
25780896
160222231
ピンク
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
25780905
160222240
ブルー
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
25780914
160222280
ブラウン
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください