曜日別特売

タイムタイドボールペン

タイムタイドボールペン - セーラー万年筆タイムタイドボールペン - セーラー万年筆タイムタイドボールペン - セーラー万年筆タイムタイドボールペン - セーラー万年筆タイムタイドボールペン - セーラー万年筆タイムタイドボールペン - セーラー万年筆タイムタイドボールペン - セーラー万年筆タイムタイドボールペン - セーラー万年筆

クリップは時計の針、リングは竜頭、金属時計をイメージしたディテールに10色のカラーラインアップ。
なめらかな書き味のスマートな油性ボールペンです。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式付属品総合使用説明書(和英)、ケース寸法(mm)Φ15.5×135.7質量(g)20インク色ブラックインク油性色数単色入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25780923160230202ナチュラル
2,500
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
25780939160230220ブラック
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
25780948160230221グレー
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
25780957160230230レッド
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
25780966160230240ブルー
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
25780975160230242ネイビー
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
25780984160230250パープル
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
25780993160230260グリーン
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
25781009160230264ターコイズ
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
25781018160230279ゴールド
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする