セーラー万年筆
レフィーノ-L ボールペン
本革 × カラーステッチ
スリムな複合筆記具新登場!
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式、回転ノック式
付属品
複合筆記具説明書、革製品説明書、ケース
材質
真鍮、牛革巻き
寸法(mm)
Φ13×140
質量(g)
26.6
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
インク色
ブラック・レッド
インク
油性
色数
2色一体+シャープペンシル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25781106
160319220
ブラック
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
20245675
160319280
ライトブラウン
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
25781115
160319231
ピンク
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
25781124
160319240
ブルー
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25781133
160319282
ダークブラウン
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください