セーラー万年筆
優美蒔絵複合(2色ボールペン+シャープペン) 蝶
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
商品タイプ
本体
方式
回転式、回転ノック式
インク色
ブラック・レッド
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ14.5×142.6
質量(g)
21.6
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
仕上
印刷蒔絵
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
色数
2色一体+シャープペンシル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色数
先端ボール径(mm)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25781203
160333220
2色一体+シャープペンシル
0.7
ブラック
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25781219
160333230
2色一体+シャープペンシル
0.7
レッド
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25781228
160333244
2色一体+シャープペンシル
0.7
メタルブルー
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください