セーラー万年筆
優美蒔絵複合(2色ボールペン+シャープペン) 枝垂桜
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式、回転ノック式
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ14.5×142.6
質量(g)
21.6
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
仕上
印刷蒔絵
インク色
ブラック・レッド
インク
油性
色数
2色一体+シャープペンシル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25781264
160344220
ブラック
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25781255
160344210
ホワイト
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください