セーラー万年筆
優美蒔絵複合(2色ボールペン+シャープペン) 富士
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式
付属品
複合筆記具説明書、ケース
寸法(mm)
Φ14.5×142.5(クリップ部含む)
質量(g)
21.6
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
仕上
印刷蒔絵
インク色
ブラック・レッド
インク
油性
色数
2色一体+シャープペンシル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25781359
160352210
ホワイト
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25781368
160352220
ブラック
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25781377
160352230
レッド
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
25781386
160352240
ブルー
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください