曜日別特売

プロフィットボールペン

プロフィットボールペン - セーラー万年筆プロフィットボールペン - セーラー万年筆プロフィットボールペン - セーラー万年筆
インク色ブラックシリーズプロフィット色数単色方式回転式商品タイプ本体入数(本)1寸法(mm)Φ15.5×134(クリップ含む)質量(g)20.6適合品番18-0300先端ボール径(mm)0.7インク油性内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25781526160503217アイボリー総合使用説明書(和英)、ケース
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
25781535160503220ブラック総合使用説明書(和英)、ケース
5,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
25781544160503232マルン総合使用説明書(和英)、ケース
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
25781553160503240ブルーケース、説明書 (新)総合使用説明書(和英)
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする