曜日別特売

プロフェッショナルギア インペリアルブラック4(3色ボールペン+シャープペン)

プロフェッショナルギア インペリアルブラック4(3色ボールペン+シャープペン) - セーラー万年筆
商品タイプ本体方式スライド式、キャップスライド式インク色黒・赤・青付属品複合筆記具説明書、ケース寸法(mm)Φ16×140(クリップ含む)質量(g)36.6芯径(mm)0.5HB適合品番18-0103先端ボール径(mm)0.7インク油性色数3色+シャープペンシル繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色数
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257816391605392203色+シャープペンシル0.7
6,000
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする