曜日別特売

プロフェッショナルギア スリムカラーボールペン

プロフェッショナルギア スリムカラーボールペン - セーラー万年筆プロフェッショナルギア スリムカラーボールペン - セーラー万年筆

書き心地とオリジナリティ高い装飾性にこだわったプロフェッショナルギアシリーズ。
中でも、胴が細く軽量で使いやすいスリムタイプに新アイテムとしてボールペンが登場しました。
カラーバリエーションはシックに、スタイリッシュな仕上がり。いつも身につけておきたくなる、そんなペンです。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転式寸法(mm)Φ17×133質量(g)28.8シリーズプロフェッショナルギア適合品番18-0103インク色ブラックインク油性色数単色入数(本)1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25781648160707210ホワイト
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
25781657160707220ブラック
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
25781666160707230ダークフランボワーズ
7,000
取扱い終了
25781675160707250ブルーベリー
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする