曜日別特売

四季織 雪月空葉ボールペン

四季織 雪月空葉ボールペン - セーラー万年筆四季織 雪月空葉ボールペン - セーラー万年筆四季織 雪月空葉ボールペン - セーラー万年筆四季織 雪月空葉ボールペン - セーラー万年筆

繰り返す季節は、一瞬の連続。千年以上前から人々は季節の情景を歌い描いてきました。
毎日の生活がより豊かになるように、自然に恵まれた日本の季節を、色とりどりの筆記具にしてお届けします。
同じ色をみても、思い描く風景は人それぞれ。あなたの季(とき)を紡いでください。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転式寸法(mm)Φ17.4×133(クリップ部含む)インク色ブラックインク油性色数単色内容量1本
注意
※化粧箱付きになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25781693160719201春空
8,000
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
25781709160719202万葉
8,000
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
25781718160719203名月
8,000
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
20250889160719205垂雪
8,000
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
25781727160719204雪椿
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする