セーラー万年筆
プロフェッショナルギア
プロフェッショナルギア 銀ボールペン
本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。
ステイタスを演出するプロフェッショナルギアにボールペンが登場!
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
1
方式
回転式
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ18×135
質量(g)
26.8
シリーズ
プロフェッショナルギア
適合品番
18-0300
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
色(軸)
ブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25781876
161037620
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください