セーラー万年筆
G-FREE
G-FREE 05 ボールペン
ノックを回せば自分だけの書き味に!疲れにくいボールペン「G-FREE」に0.5ミリが新登場!
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
方式
ノック式
寸法(mm)
Φ20(クリップ最大)×145
質量(g)
12.2
シリーズ
G-FREE
適合品番
G-FREE用(18-1067)
インク色
ブラック
インク
油性
色数
単色
入数(本)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25782129
165223210
ホワイト
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
25782138
165223220
クリアブラック
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
25782147
165223231
ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
25782156
165223240
ブルー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
25782165
165223260
グリーン
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください