曜日別特売

BTB フェアライン21 プラスクリップ(2色ボールペン+シャープペン)

BTB フェアライン21 プラスクリップ(2色ボールペン+シャープペン) - セーラー万年筆
商品タイプ本体方式シャープペンシル:ノック式、ボールペン:サイドノック式2色インク色ブラック・レッド材質(軸)PC樹脂材質(クリップ)PC樹脂本体寸法(mm)Φ17.5×146(クリップ部含む)本体質量(g)14.5材質(グリップ)エラストマー樹脂芯径(mm)0.5HB先端ボール径(mm)0.7替芯18-0055インク油性色数2色一体+シャープペンシル色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色数
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257822351685032022色一体+シャープペンシル0.7
5,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする