曜日別特売

BTB ボールペン替芯0055

BTB ボールペン替芯0055 - セーラー万年筆BTB ボールペン替芯0055 - セーラー万年筆BTB ボールペン替芯0055 - セーラー万年筆BTB ボールペン替芯0055 - セーラー万年筆BTB ボールペン替芯0055 - セーラー万年筆BTB ボールペン替芯0055 - セーラー万年筆BTB ボールペン替芯0055 - セーラー万年筆BTB ボールペン替芯0055 - セーラー万年筆
商品タイプ替芯寸法(mm)Φ3×88質量(g)0.7インク油性
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
先端ボール径(mm)
インク色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
610538781800551201パック(5本×5パック)0.5極細
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
610538871800552201パック(5本×5パック)0.7細字
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
610538961800552301パック(5本×5パック)0.7細字
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
610539051800552401パック(5本×5パック)0.7細字
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
610542551800552601パック(5本×5パック)0.7細字
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
257823841885551201パック(5本×40パック)0.5極細
12,000
取扱い終了
代替品有
257823931885552201パック(5本×40パック)0.7細字
12,000
取扱い終了
代替品有
257824091885552301パック(5本×40パック)0.7細字
12,000
取扱い終了
代替品有
257824181885552401パック(5本×40パック)0.7細字
12,000
取扱い終了
代替品有
257824271885552601パック(5本×40パック)0.7細字
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2578238418855512061053878180055120188555120 BTB ボールペン替芯0055 セーラー万年筆 61053878BTB ボールペン替芯0055セーラー万年筆1パック(5本×5パック)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
2578239318855522061053887180055220188555220 BTB ボールペン替芯0055 セーラー万年筆 61053887BTB ボールペン替芯0055セーラー万年筆1パック(5本×5パック)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
2578240918855523061053896180055230188555230 BTB ボールペン替芯0055 セーラー万年筆 61053896BTB ボールペン替芯0055セーラー万年筆1パック(5本×5パック)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
2578241818855524061053905180055240188555240 BTB ボールペン替芯0055 セーラー万年筆 61053905BTB ボールペン替芯0055セーラー万年筆1パック(5本×5パック)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります
2578242718855526061054255180055260188555260 BTB ボールペン替芯0055 セーラー万年筆 61054255BTB ボールペン替芯0055セーラー万年筆1パック(5本×5パック)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする