セーラー万年筆
プロフェッショナルギア 金シャーペン
本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。
ステイタスを演出するプロフェッショナルギアにシャープペンシルが登場!
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.7
芯硬度
HB
付属品
総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)
Φ18×138
質量(g)
22.6
方式
キャップスライド式
色(本体)
黒/金
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25782637
211036720
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください