蛍光ツインマーカー 再生工場 ルミライナーコンビ

蛍光ツインマーカー 再生工場 ルミライナーコンビ - セーラー万年筆
(1件のレビュー)

ルミライナー2は太字と細字の両頭タイプの蛍光ツインマーカーです。インクの濃度を従来より濃くし、より鮮やかな発色を実現。
チップは太字・細字とも平形芯を採用。インクバリエーションはピンク・スカイブルー・グリーン・イエロー・オレンジの5色展開となっています。

商品タイプ使い切り本体線幅(mm)3.8/2.5質量(g)9.8タイプツインエコマーク認定認定寸法(Φ×Lmm)15.5×143インク水性蛍光顔料色数2グリーン購入法適合線の太さ平芯(太・細)エコマーク認定番号18 112 308内容量1パック(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25782953266124237イエロー・ピンク
1,200
取扱い終了
25782969266124276オレンジ・グリーン
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: テスト勉強でノートをまとめる時
その他業種

小学校の卒業記念品として準備しました。
1本で2色使えるので、かさばらず喜ばれる商品だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする