曜日別特売

インディゴーゴーボールペン

インディゴーゴーボールペン - セーラー万年筆インディゴーゴーボールペン - セーラー万年筆
(1件のレビュー)
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式キャップ式寸法(mm)Φ13×151.5(クリップ部含む)質量(g)5.8インク色ブラックインク油性色数単色色(軸)ホワイト入数(本)10内容量1箱(10本)
注意
※替芯の販売はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25783468521151000
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: メモ書き
卸売・小売業

ホテルにあったのを使用した際とても書きやすかったので購入しました。初めて使用した時の感動は薄れてしまいましたが、スラスラ書けます。毎回インクの出が悪く、試し書きをしないといけないのでマイナス1。お安くまとめ買い出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする