シモン
グリップ手袋 ハンドバリア#80
タッチパネル対応手袋(指先だけでなく全面対応)甲部にポリエステルメッシュを使用し通気性・透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
材質(甲)
ポリエステルメッシュ
材質(掌側)
ポリウレタン合成皮革
メーカー商品コード
4142408
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25751593
HB#80
M
21
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25751609
HB#80
L
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25751618
HB#80
LL
23
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください