シモン
作業用手袋 ケミグローブ 1402
「PVC+NBR」配合ゴムのような柔らかさ・しなやかさ、ビニールのような耐油性。
メーカー商品コード
4215861
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25751575
1402
M
28.0
7.2
11.0
21
表:ポリ塩化ビニール+ニトリルゴム、裏:綿
ブルー
1
1
滑り止め加工、柔らかい、裏地付き
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25751584
1402
L
28.0
7.5
11.4
22.8
表:ポリ塩化ビニール+ニトリルゴム、裏:綿
ブルー
1
1
滑り止め加工、柔らかい、裏地付き
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください