石鋸工業
ガーデニングソー
無電解ニッケルメッキ:サビに強くヤニがつきにくい。
軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。
1本焼入れ:よりシャープさを追求し、焼入れ・焼戻しをしました。
用途
太さ1cm以上の枝切りに。生木剪定鋸。
刃渡り(mm)
210
硬度
(板)HRC54~56度
折込
折りたたみ式
材質(刃)
SK-5(炭素工具鋼)
目数
30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25751313
210mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください