サヤ付万能鋸

サヤ付万能鋸 - 石鋸工業サヤ付万能鋸 - 石鋸工業
(1件のレビュー)

一般木材、集成材、生木などの切断に。
刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。
替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。
携帯に便利な鞘付。

用途木材・生木が切れる万能のこ。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25751338300mm
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25751338
2019-12-23
用途: 生木の切断
サービス業

使い易さ及び切れ味に満足している。非力な女性でも使い易いとのことです。今後、やや太めの生木を切断する予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする