サヤ付枝切鋸

サヤ付枝切鋸 - 石鋸工業サヤ付枝切鋸 - 石鋸工業

竹、生竹、木材などの切断に。
刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。
替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。
携帯に便利な鞘付。

用途生木剪定用。刃渡り(mm)300板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25751374300mm
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする