石鋸工業
ブレード2 替刃式折込仮枠鋸
特殊目立て(ウイングカット):切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。
軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。
超高周波焼き入れを施す事により、耐摩耗性が向上し永切れします。
用途
コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
450
硬度
(板)HRC54~55度
板厚(mm)
1.2
刃部硬度
HRC64~67度
折込
折りたたみ式
材質(刃)
SK-5(炭素工具鋼)
目数
30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25751496
210mm
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください