曜日別特売

ブレード2 替刃式折込仮枠鋸 替刃

ブレード2 替刃式折込仮枠鋸 替刃 - 石鋸工業ブレード2 替刃式折込仮枠鋸 替刃 - 石鋸工業

「替刃式折込仮枠鋸 ブレード2」専用替刃。

用途コンパネ・垂木・集成材の切断。仮枠作業・木工建築や剪定作業に。刃渡り(mm)210硬度(板)HRC54~55度板厚(mm)1.2刃部硬度HRC64~67度材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25751505210mm
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする