キタムラ産業
屋内作業灯LEDスタンドライト
LEDの光が360°ムラなく光ります。
コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。
サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。
保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
10000
電源コード(m)
3(2P・接地2P兼用プラグ付)
仕様
サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ
付属品
ファン用フィルター×10枚
材質
パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)
質量(kg)
約8
高さ(mm)
約1420
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
5500~6000
LED色
白
設置場所
屋内
連結数
最大:8
照射角
360
動作温度範囲(℃)
-25~45
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25751627
KLH-100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください