曜日別特売

ハンガーフック

ハンガーフック - ポッシュリビングハンガーフック - ポッシュリビングハンガーフック - ポッシュリビングハンガーフック - ポッシュリビング
(1件のレビュー)

ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。

材質アイアン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2576786763486ブラックS18×4.5×3.5
500499
499
549(税込)
当日出荷
2576787663487アンティークゴールドS18×4.5×3.5
500499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
2576788563488ブラックM28×4.5×3.5
600599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り1点です
2576789463489アンティークゴールドM28×4.5×3.5
600599
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25767894
2020-09-03
用途: スリッパかけ
サービス業

いい感じの色で気にいってます
複数購入したのですが
微妙に長さ(奥行)が違うのは
ちょっときになるところ(^^;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする